3M Xtract™ Mesh-slibskive 310W, 75 mm, 240+, ikke-perforeret

Art.-nr.: 7100250476
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100250476
EAN/GTIN 04054596897892
Producentnummer 7100250476

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå

Beskrivelse:

Find balancen mellem støvudsugning og slibeevne med 3M Xtract™ Net Disc 310W. Denne slibeskive i Advanced Series har en netryg, der muliggør praktisk talt støvfri slibning, med hurtigt skærende, langtidsholdbar 3M™ Precision-Shaped Grain-teknologi. Disse teknologier giver dig mulighed for at øge produktiviteten uden at gå på kompromis med arbejdstagernes sundhed.

Egenskab:

Advanced Series mesh-skive tilbyder næsten støvfri slibning til en attraktiv pris
Med 3M™ præcisionskorn blandet med aluminiumoxid-slibemiddel af høj kvalitet for et hurtigt snit og høj holdbarhed
En del af 3M Xtract™-serien, det ultimative inden for støvfjernelse og ydeevne
Giver et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
Ideel til en bred vifte af materialer og applikationer, herunder fjernelse af materiale og finbearbejdning
Burrelåsbagside til hurtig og nem udskiftning af skiver