3M™ Trizact™ slibeskive 443SA, 150 mm, glat, P1000, PN50341

Art.-nr.: 7000034388
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 60 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034388
EAN/GTIN 04046719258765
Producentnummer 7000034388
L-nummer L51710 106

Betegnelse

Udførelse:

Ideel til opruening af overflader før påføring af klarlak eller før sidelakering
Velegnet til slibning i hånden og med slibemaskiner
Fleksibel konstruktion for formbarhed og ensartet finish af høj kvalitet
Pyramideformede skiver med flere lag af finkornet slibemateriale
Til vådslibning med slukket støvudsugning

Beskrivelse:

3M™ Trizact™ Hookit™ Fin slibeskive 443SA giver jævnt slid og længere levetid ved slibning. Takket være den unikke pyramidekonstruktion med flere lag af mineralsk slibemateriale med fint korn giver vores slibeskiver et ensartet resultat.

Egenskab:

Ideel til opruening af overflader før påføring af klarlak eller før maling med økse
Fleksibel konstruktion for at opnå formbarhed og ensartet finish af høj kvalitet.
Pyramideformede skiver med flere lag af finkornet slibemineral
3M Hookit™ fastgørelsessystem til sikker fastgørelse