• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Hookit™ slibeskiven 245, 150 mm, P80, uperforeret papir

Art.-nr.: 7000034059
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034059
EAN/GTIN 05010027127500
Producentnummer 7000034059
L-nummer L51710 60

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskive af D-papir med burrelåsbånd på bagsiden
3M™ Hookit™ Burrelås-system til hurtig og nem udskiftning af slibemidler
Mulighed for flere løsninger og påføring på bagsidepuden
FreCut™-belægning forhindrer for tidlig tilstopning af kornets overflade
Særligt velegnet til slibning af akryl-, harpiks- og oliemaling

Beskrivelse:

Brug 3M ™ Hookit ™ papirskive 245 til indledende og mellemliggende overfladebehandling. Vores 245 papirskiver har en stærk E-bjælke, der sikrer lang levetid.

Egenskab:

Slibeskive med burrelås-bagside lavet af D-papir
3M™ Hookit™ hook and loop-system til hurtig og nem udskiftning af slibemidler
Mulighed for flere afmontering og påføring på bagsidepuden
Særligt velegnet til slibning af akryl-, kunstharpiks- og oliemaling

Bemærk:

For initial and intermediate surface preparation