3M™ Hookit™ Gold slibeskive 255P, 150 mm, 15 huller, P500, 50454

Art.-nr.: 7100253076
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100253076
EAN/GTIN 04054596919457
Producentnummer 7100253076

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: guld

Beskrivelse:

Brug 3M™ Hookit™ 255P+ slibeskiven til optimal fjernelse af materiale og minimal tilstopning. Vores 255P+ slibeskiver er udstyret med robuste aluminiumoxidgryn for højere ydeevne og forbedret støvudsugning. Vores Hookit™ 255P+ slibeskiver fås i et bredt udvalg af størrelser og kornstørrelser samt 15- og 17-hullers konfigurationer og spiller en vigtig rolle i maleprocesser.

Egenskab:

Universel anvendelse
Fås i forskellige kornstørrelser fra P80 til P600. Typiske anvendelser omfatter: Slibning af lak,
Med 255P-skiver og -puder opnår du bedre fjernelsesresultater, mindre tilstopning og en reduktion i antallet af luftbårne støvpartikler
Med 3M™ Hookit™ hurtigskiftesystem til hurtige værktøjsskift