3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmskive 775L, 203 mm, 180+, multihul

Art.-nr.: 7100248337
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100248337
EAN/GTIN 50638060885906
Producentnummer 7100248337

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Hookit™-filmmaske er det bedre alternativ til konventionelle klæbe- og løkkemasker - simpelthen fordi den kan meget mere! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L er ideel til lak, træ, plast og metalbearbejdning.

Egenskab:

Foliebagside giver optimal støtte til korn og stabilitet i kanten
Øget produktivitet, betydeligt højere ydeevne end sammenlignelige hook and loop-skiver
Længere levetid med ensartet aftagningshastighed
Økonomisk på grund af lang holdbarhed og effektiv drift
Aggressiv fjernelse af materiale og hurtig slibning

Bemærk:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood