• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Slibevifter Fiber (ZA), middel, Hoved-⌀×hovedbredde: 40X20mm

Art.-nr.: 554906 40X20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    39,92 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    33,25 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
595 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Kornstørrelsessammenligning 180
Finhedsgrad middel
Hoved-⌀ 40 mm
Hovedbredde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 7.500 min-1
maks. omdrejningstal 14.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 554906 40X20
EAN/GTIN 4045197676078
Producentnummer 554906 40X20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-⌀ 6 mm.
Utroligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.

Anvendelse:

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.