Pahljačasti brus Brusna koprena (ZA), srednja, ⌀ glave × širina glave: 40X20mm

Št. art.: 554906 40X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,95 € / 1 kos
  • od 10 kos
    4,96 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti srednja
⌀ glave 40 mm
Širina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 7.500 min-1
Maksimalno število vrtljajev 14.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554906 40X20
EAN/GTIN 4045197676078
Številka proizvajalca 554906 40X20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo ⌀ 6 mm.
Posebno odporna in fino strukturirana koprena s cirkonijevim korundom (ZA). Idealna za obdelavo plemenitega jekla.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.