• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd Cubitron™II 947A 12×520 mm

Art.-nr.: 558432
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 13,78  DKK
  • fra 25
    Fra 11,47  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
540 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 947A med præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid på let X-lærred. Fleksibelt slibebånd til krævende slibearbejder på håndførte maskiner og langbåndmaskiner. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler.
X-lærred (fleksibelt) til håndførte maskiner og langbåndmaskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.