Schuurband Cubitron™II 947A 12×520 mm

Artikelnummer: 558432
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,85
  • van 25
    vanaf € 1,54
op aanvraag
Leverbaar
515 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 947A met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op lichte X-weefseldrager. Flexibele schuurband voor veeleisende schuurwerkzaamheden op met de hand geleide machines en langebandmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
X-linnen (flexibel) voor met de hand geleide machines en langebandmachines.

Toepassing:

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.