• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TYROLIT spiralbånd 15x30 mm ZA80 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 706527
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706527
EAN/GTIN 9003177065279
Producentnummer 706527
L-nummer L50140 2292

Betegnelse

Beskrivelse:

DER kræves TYROLIT spiralremme til fint og afgratningsarbejde samt til formning af komplekse emner. En kombination af zirconium og ekstra kølemiddel giver mulighed for brug på mange forskellige materialer. På grund af en lang række tilgængelige kornstørrelser kan du variere mellem meget høj materialeafmontering og fint arbejde. Let montering af spiralremme på en aksel eller en spindel, der kan udvides. Du kan også finde tilbehør i vores sortiment.
Nem montering af spiralbåndene på en aksel eller en ekspanderbar dorn. Du finder også tilbehøret i vores sortiment.

Egenskab:

Specifikation: ZA-P43 PC X JS
Dimension: DxD
Dimension: 15x30
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: zirkoniumkorund
Kornstørrelse: 80
Form: Bånd
Specifikation: ZA-P43 PC X JS
Kornstørrelse: 80
Dimension (D x D): 15 x 30
Bruttovægt: 0,002 kg
Nettovægt: 0,002 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Stål;Aluminium
Nettovægt: 0,002 kg
Materiale egnethed: aluminium;INOX;stål
Produktlinje: Premium

Fordel:

Kombination af zirconium og kølemiddel i bindingen til brug på en lang række forskellige materialer
Nem montering på en aksel eller en ekspanderbar dorn
Til arbejde på områder, der er vanskelige at nå

Anvendelse:

Til fin- og afgratningsarbejde samt til formning af komplekse emner af stål, rustfrit stål og aluminium
Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde

Materiale:

Stål
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

Til fin- og afgratningsarbejde samt formning af komplekse emner af stål, rustfrit stål og aluminium

Anbefaling:

Kornstørrelse 36/50/60 for maksimal fjernelse
Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde