Slibestift, hårdhed J grov SP1320

Art.-nr.: 551795 SP1320
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    32,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    26,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Finhedsgrad grov
Hoved-⌀ 13 mm
Hovedlængde 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 551795 SP1320
EAN/GTIN 4007220802717
Producentnummer 4007220802717

Betegnelse

Udførelse:

PFERD-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. PFERD-slibestifter er konstruerede universelt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
grov, kornstørrelse 46.
Slibestift med blandingskorn (AW-CER) i hårdhed J. Blødt bundet kombination af hvid ædelkorund og keramisk, mikrokrystallinsk sinterkorund med høj selvslibende effekt af hensyn til en konstant høj slibeeffekt ved kølig slibemetode (Pferd-betegnelse AWCO).

Anvendelse:

Til fladebearbejdning af superlegeringer, som er vanskelige at spåntage, som f.eks. titanmaterialer, nikkel- og kobaltbasislegeringer samt hærdet stål.
Anbefalet skærehastighed 30 − 50 m/s.