Piatră de şlefuire, duritate J grosier SP1320

Cod articol: 551795 SP1320

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,62 € / buc.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Grad de fineţe grosier
⌀ cap 13 mm
Lungimea capului 20 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 551795 SP1320
EAN / GTIN 4007220802717
Număr producător 4007220802717

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire PFERD (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit PFERD sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
grosieră granulaţie 46.
Piatră de şlefuit cu granulaţie mixtă (AW-CER) de duritate J. Combinaţie cu liant moale între corindonul nobil alb şi corindonul sinterizat ceramic, microcristalin cu autoascuţire ridicată pentru o putere de îndepărtare constant ridicată la un comportament de şlefuire fără încălzire (denumire Pferd AWCO).

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea suprafeţelor aliajelor superioare greu de prelucrat prin aşchiere, cum ar fi aliajele cu titan, aliajele pe bază de nichel şi cobalt, precum şi oţelul călit.
Viteză de aşchiere recomandată 30 − 50 m/s.