COMBIDISC hård uvævet CD Ø 25 mm A180M til fin formaling og finish

Art.-nr.: 4007220266564
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220266564
EAN/GTIN 4007220266564
Producentnummer 42761252
L-nummer L51100 270

Betegnelse

Udførelse:

  • medium, rødbrun

Beskrivelse:

Universelt anvendelig til overfladebehandling af små og mellemstore metaloverflader, f.eks. fjernelse af forslibespor, fjernelse af oxidation og let afgratning. Opnå matte og semi-glansoverflader. POLIVLIES kornstørrelse 180 M = medium (rød-brun) spændesystemet CD har en skrueforbindelse med indvendigt gevind (metal/plast) på værktøjssiden. Også velegnet til de systemer, der anvendes på markedet: PSG, Power lock type II ″hvad tænder″, SocAtt, turn-on.

Egenskab:

  • Spændesystem: System CD
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 11000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
  • Design: Medium, rød-brun
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 25 mm
  • Kornstørrelse: 180 M.

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af hurtige værktøjsskift.
  • Høj komfort på grund af nem håndtering og lave vibrationer arbejde.
  • Ingen interferens i indsats'en på grund af, at den sidder fast, glider eller løsner sig.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug COMBIDISC ikke-vævede SKIVER med slibearkholder på bøjelige akseldrev med vinkelhåndtag, små trykluft - eller elektriske vinkelslibere. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. I slibning giver tilføjelsen af olie eller vand en endnu finere overflade, køligere slibning og længere levetid.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber, ledningsfri vinkelsliber, bøjningsakseldrev, ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer

Passer til:

Ved slibning giver tilsætning af olie eller vand en endnu finere overflade, køligere slibning og længere levetid for værktøjet.

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst COMBIDISC slibeklingeholderen separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 50 m/s.

Egnede produkter

Tilbehør