Beskrivelse:
CERABOND bindingssystem udviklet af TYROLIT kombinerer skæring af keramisk korn med en unik bindingsstruktur. Dette forhindrer for tidligt kornudbrud og øger aggressiviteten mange gange. CERABOND klingeområde er særligt velegnet til optimal bearbejdning af meget hårde, krævende emner og solide materialer. Serien står for en lang levetid og kortere arbejdsprocesser med maksimal økonomisk effektivitet. Med introduktionen af 1.0 mm skæreskive med CERABOND systemet er produktfamilien blevet udvidet af et stærkt medlem. Dette fuldender CERABOND-produktlinjen og fås nu i specialbutikker over hele verden
Introduktionen af 1,0 mm kapskiven med CERABOND-system har føjet et stærkt medlem til produktfamilien. Dermed er CERABOND-produktlinjen komplet og kan nu fås i specialforretninger over hele verden.
Egenskab:
Specifikation: CA 46 Q- BFK A
Dimension: DxUxH
Dimension: 125x1,6x22,23
E-klasse: 21011315
Linje: PREMIUM
Slibemiddel: Keramisk
Korn: 46
Form: krøllet
Specifikation: CA 46 Q- BFK A
Kornstørrelse: 46
Dimension (D x U x H): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttovægt: 0,049 kg
Nettovægt: 0,046 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Stål
Nettovægt: 0,045 kg
Materiale egnethed: INOX;2IN1;Stål
Produktlinje: Premium
Specifikation: 2in1
Fordel:
Hurtigste skæring på grund af den anvendte keramiske kornstruktur
Maksimal levetid og dermed færre skift af skiver for brugeren
Konstant aggressivitet takket være kombinationen af det nye limningssystem med keramisk korn
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Til skæring af meget hårde, krævende emner og solide materialer
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Til skæring af meget hårde, krævende arbejdsemner og faste materialer
Anbefaling:
1,0 til 1,9 mm for hurtigste skæring og laveste gratdannelse
2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet