Beskrivelse:
Dette højtydende værktøj er designet til at arbejde på samme måde i stål og rustfrit stål og tilbyder en økonomisk løsning på dine omkostningsproblemer i standardbredderne. Dette sikres af den højeste standtid og stabilitet af PRÆMIEN ***2 i 1. Dette værktøj er velegnet til skæring i plademetal, profiler, rør, stænger og massivt materiale. Serien af FØRSTEKLASSES klinger på 2 i 1 ***er fra 1.6 til 1.9 mm for hurtigt og komfortabelt arbejde med den højeste standtid og 2.5 til 3.0 mm for maksimal holdbarhed og stabilitet.
Udvalget af 2in1 PREMIUM*** skæreskiver strækker sig fra 1,6 til 1,9 mm for hurtigt og bekvemt arbejde med maksimal standtid, og 2,5 til 3,0 mm for maksimal standtid og stabilitet.
Egenskab:
Specifikation: A 46 Q- BFP
Mål: DxDxH
Dimension: 125x1,6x22,23
E-klasse: 21011315
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Korn: 46
Form: lige
Specifikation: A 46 Q- BFP
Kornstørrelse: 46
Dimension (D x D x H): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Bruttovægt: 0,047 kg
Nettovægt: 0,045 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Stål
Nettovægt: 0,047 kg
Materiale egnethed: INOX;2IN1;Stål
Produktlinje: Premium
Specifikation: 2in1
Fordel:
Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, pitting og reduktion af træthedsstyrke og giver således de bedste resultater selv på rustfrit stål.
Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreevne og lav termisk belastning af emnet (varmeudvikling)
Høj komfort takket være den strømlinede specifikation
Anvendelse:
Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Materiale:
Stål
Rustfrit stål
Passer til:
Til bearbejdning af forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale
Anbefaling:
1,0 til 1,9 mm for hurtigste skæring og laveste gratdannelse
2,0 til 3,5 mm for maksimal levetid og stabilitet