TCT-hullesav med QuickIN PLUS-holder
Art.-nr.:
63131021010
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os.
InfoProduktdetaljer
Teknisk data
Produkttype | Hulsav | |
Artikelnummer | 63131021010 | |
EAN/GTIN | 4014586333922 | |
Producentnummer | 63131021010 | |
L-nummer | L00010 3497 |
Betegnelse
Beskrivelse:
Hulsav af hårdmetal med QuickIN PLUS-holder; hårdmetalbesat med optimal standtid til effektivt borearbejde i metalplader op til 4,0 mm godstykkelse; Metriske dimensioner, skæredybde 4 mm.
Egenskab:
Snitdybde 4 mm; bore-Ø 21 mm