Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T102D

Art.-nr.: 588525 T102D
Sæt pris 5 styk (DKK 17,43 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse Stykpris inkl. Moms
  • optimeret til materiale: Polypropylen (PP), polyethylen (PE)
  • Pladetykkelse (kunststof): 5-30
  • Skæretype: Lige snit, fint

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HCS
Tanddeling 4,0 mm
Klingelængde 100 mm
Betegnelse T102D
Egnet til _T102D
optimeret til materiale Polypropylen (PP), polyethylen (PE)
Pladetykkelse (kunststof) 5-30 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588525 T102D
EAN/GTIN 3165140691482
Producentnummer 2608667444

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger med optimeret tandgeometri af hensyn til rene snit i kunststof. Holder til skaft med en enkelt knast.
Til polypropylen (PP) og polyethylen (PE), ingen sammensmeltning og eftersvejsning.

Leveringsomfang:

5 dele

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven