{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | T102D | |
| Pasul dintelui min. | 4 mm | |
| Pasul dintelui max. | 4 mm | |
| Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
| Grosimea materialului min. | 5 mm; 5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 30 mm; 30 mm | |
| Tip produs | Pânză de ferăstrău | |
| Număr de pânze ferăstrău | 5 buc. | |
| Material foaie | Oțel cu conținut ridicat de carbon (HCS) | |
| Lungime | 100 mm | |
| Compatibilitatea materialelor | Polietilenă (PE); Polipropilenă (PP) | |
| Grupă de materiale | Plastic | |
| Configurabil | Nein | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 588525 T102D | |
| EAN / GTIN | 3165140691482 | |
| Număr producător | 2608667444 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |