{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Savklingemateriale | BiM | |
Tanddeling | 1,8 − 3,2 mm | |
Klingelængde | 150 mm | |
Betegnelse | 123XF | |
Egnet til | _123XF | |
optimeret til materiale | Træ | |
Pladetykkelse (hulplade) | 1-8 mm | |
Metalprofil (åben) | < 100 mm | |
Skæretype | Lige snit, fint | |
Antal klinger | 5 | |
Produkttype | Bajonetsavklinge |
Artikelnummer | 588700 123XF | |
EAN/GTIN | 3165140169561 | |
Producentnummer | 2608654402 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 123XF
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
619 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
|
|
optimeret til materiale | Træ | Stål | Stål |
Savklingemateriale | BiM | BiM | BiM |
Skæretype | Lige snit, fint | Lige snit, fint | Lige snit, fint |
Tanddeling | 1,8 − 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Pladetykkelse (hulplade) | 1-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Metalprofil (åben) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Produkttype | Bajonetsavklinge | Bajonetsavklinge | Bajonetsavklinge |