Bajonetsav-klingesæt 1155CHC-E

Art.-nr.: 588700 1155CHC-E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • optimeret til materiale: Træ
  • Pladetykkelse (hulplade): 4-12
  • Metalprofil (åben): < 175
  • Skæretype: Lige snit, fint

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale HM
Tanddeling 3 mm
Klingelængde 225 mm
optimeret til materiale Træ
Pladetykkelse (hulplade) 4-12 mm
Metalprofil (åben) < 175 mm
Skæretype Lige snit, fint
Antal klinger 1
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588700 1155CHC-E
EAN/GTIN 4059952534589
Producentnummer 2608900368

Betegnelse

Udførelse:

Bajonetsavklinger til metal.
Præcise, lige snit med maksimal levetid i tykke stålprofiler eller støbejernsrør. Ideel til nedrivningsarbejde.

Bemærk:

Hårdmetal-savklinger: Reducer omdrejningstal, arbejde uden pendulfunktion, anvend kølemiddel.
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
    Betegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven