{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Savklingemateriale | HM | |
Tanddeling | 3,2 – 4,3 mm | |
Klingelængde | 150 mm | |
Betegnelse | 956XHM | |
optimeret til materiale | Træ med metal | |
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) | < 100 mm | |
Drevmaskine | Bajonetsav | |
Skæretype | Lige snit, hurtigt (grov) | |
Antal klinger | 1 | |
Produkttype | Bajonetsavklinge |
Artikelnummer | 588610 956XHM | |
EAN/GTIN | 4045197977359 | |
Producentnummer | 588610 956XHM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 956XHM
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
124,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
211,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal klinger | 1 | 1 |
Betegnelse | 956XHM | 1256XHM |
Klingelængde | 150 mm | 300 mm |
optimeret til materiale | Træ med metal | Træ med metal |
Savklingemateriale | HM | HM |
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) | < 100 mm | < 250 mm |
Produkttype | Bajonetsavklinge | Bajonetsavklinge |