Sats med tigersågblad 956XHM

Art-nr: 588610 956XHM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
130 styck i lager
  • optimerad för material: Trä med metall
  • Skivtjocklek (trä med metallinslag): < 100
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 3,2 – 4,3 mm
Bladlängd 150 mm
Beteckning 956XHM
optimerad för material Trä med metall
Skivtjocklek (trä med metallinslag) < 100 mm
Maskin Tigersågar
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588610 956XHM
EAN/GTIN 4045197977359

Benämning

Utförande:

Hårdmetalltänder, för maximal livslängd vid arbete i trä med metallinslag (härdade spikar). Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling.