{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Savklingemateriale | BiM | |
Tanddeling | 1,8 + 2,6 mm | |
Klingelængde | 150 mm | |
Betegnelse | 922VF | |
Egnet til | _922VF | |
optimeret til materiale | Træ med metal | |
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) | < 100 mm | |
Drevmaskine | Bajonetsav | |
Skæretype | Lige snit, fint | |
Antal klinger | 5 | |
Produkttype | Bajonetsavklinge |
Artikelnummer | 588610 922VF | |
EAN/GTIN | 4045197726896 | |
Producentnummer | 588610 922VF |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bajonetsav-klingesæt, Betegnelse: 922VF
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.018 styk på lager
|
|
Antal klinger | 5 | 5 |
Betegnelse | 922VF | 1222VF |
optimeret til materiale | Træ med metal | Træ med metal |
Savklingemateriale | BiM | BiM |
Skæretype | Lige snit, fint | Lige snit, fint; Plansnit |
Tanddeling | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Produkttype | Bajonetsavklinge | Bajonetsavklinge |