• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Flange FL-AC, grå, 25,4 mm, 6 mm, 12,7 mm

Art.-nr.: 7000060325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000060325
EAN/GTIN 04046719464876
Producentnummer 7000060325
L-nummer L51710 526

Betegnelse

Udførelse:

Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″,‎ 0.87″, 0.62″

Beskrivelse:

Til brug med Scotch-Brite compactdiske

Egenskab:

Kan bruges med en lang række skiver med 25,4 mm centerhul
Kan bruges med en række forskellige slibemaskiner og matriceslibere.
Fås i forskellige størrelser

Bemærk:

Til opbevaring af Scotch-Brite compactdiske