• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

3M™ Blød håndblok, gul, 170 x 125 mm, 10 stk. / karton

Art.-nr.: 7000045435
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibeklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000045435
EAN/GTIN 50051144054423
Producentnummer 7000045435
L-nummer L51710 819

Betegnelse

Udførelse:

125 x 70 mm
Ergonomisk form
Samlet længde: 127 mm
Samlet bredde: 69,85 mm
Blødt skum

Beskrivelse:

3M™ Stikit™ håndblokken er fremstillet af blødt, fleksibelt skummateriale. Derfor tilpasser den sig nemt til alle konturer og giver et ensartet slibemønster. Dens ergonomiske form ligger godt i hånden og gør den nem at arbejde med. På den glatte vinyloverflade kan de selvklæbende 3M™ Stikit™ slibestrimler hurtigt og nemt udskiftes og sidder stadig sikkert fast.

Egenskab:

Fremragende kontrol til klargøring af maling og andre finkornet slibeopgaver
Holdbart, men fleksibelt formstøbt skummateriale gør det muligt at slibe flade eller konturerede overflader i hånden
Blå vinylryg giver mulighed for nem udskiftning og ensartet kontakt med arbejdsfladen
Velegnet til Stikit™-strimler for at muliggøre hurtig udskiftning
Sandpapirruller eller slibestrimler glider ikke, hvilket giver effektiv og uhindret slibning