• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TYROLIT plade 230x280 mm A800 stål/NE - metal/træ/farve/maling

Art.-nr.: 706012
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706012
EAN/GTIN 9003177060120
Producentnummer 706012
L-nummer L50140 2383

Betegnelse

Beskrivelse:

Den særlige funktion VED KVALITETS***papirark er en latex-belagt bund, der er ideel til våd og tør efterbehandling. Du får et optimalt produkt til klargøring og behandling af metal, træ, maling og maling. Premium *** papirarkene har lukket belægning og giver en fremragende overfladefinish.
Den lukkede belægning på Premium***-papirarkene giver en fremragende overfladefinish.

Egenskab:

Specifikation: A-P07 P C
Mål: DxH
Dimension: 230x280
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: normaal korund
Korn: 800
Form: Arc
Specifikation: A-P07 P C
Kornstørrelse: 800
Dimension (D x H): 230 x 280
Boring: 280 mm
Bruttovægt: 0,012 kg
Nettovægt: 0,012 kg
Materiale egnethed: stål;træ;aluminium;plast / PVC;maling / lak
Nettovægt: 0,012 kg
Materiale egnethed: aluminium;stål;træ
Produktlinje: Premium

Fordel:

Latexbehandlet bagside for optimale resultater i våde og tørre applikationer
Lukket belægning for en fremragende overfladefinish
Universelt anvendelig

Anvendelse:

Til overfladebehandling i hånden eller i kombination med en excentersliber
Til udjævning, glatning, let afgratning, finbehandling af belægninger og generel overfladebehandling

Materiale:

Stål
Ikke-jernholdige metaller
Træ
Farver
Lakker

Passer til:

Til overfladeforberedelse i hånden eller i kombination med en excentersliber.
Til nivellering, udjævning, let afgratning, finpudsning af belægninger og generel overfladeforberedelse.