Beskrivelse:
Denne FØRSTEKLASSES tyrolit fast Change-disk (TFC) fås i forskellige papirbagtykkelser og muliggør hurtig slibning på mange overflader. Takket være et innovativt burrelåsfastgørelsessystem får du som bruger fordel af et hurtigt og meget enkelt vinduesskift. Afhængigt af dine præferencer kan du som standard vælge mellem 0, 8, 15 og 17-hullers diske. Et speciallag forhindrer, at skiven smøres og tilstoppes, hvilket resulterer i en meget lang levetid.
Egenskab:
- Form: Papirskive
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, kompositter, plast / PVC, gelcoat, træ, Maling / lak
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A-P22 P C A240
- Diameter: 125 mm
- Kornstørrelse: 240
- Værktøj til: Excentersliber
Fordel:
- Ingen smøring og tilstopning af sprinkleren giver maksimal levetid
- Meget høj lagerfjernelse takket være forbedret underlag
- TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning
Anvendelse:
- Til grov eller fin bearbejdning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat og træ
Materiale:
Plast
Kompositter
Gel Coat
Træ
Passer til:
Til grov- eller finbearbejdning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat og træ
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
- Kornstørrelser 80-120 til mellemgulv
- Kornstørrelse 150-400 for en perfekt overflade finish
Særlige kendetegn:
- Hurtig diskskift takket være TFC
- Stabil papirbagside til alle applikationer
- Højeste levetid