Burrelåsbånd 15H TFC 150 mm A60 PVC/gelcoat/træ/farve/maling

Art.-nr.: 34230535
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34230535
EAN/GTIN 9003172010441
Producentnummer 34230535

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne FØRSTEKLASSES tyrolit fast Change-disk (TFC) fås i forskellige papirbagtykkelser og muliggør hurtig slibning på mange overflader. Takket være et innovativt burrelåsfastgørelsessystem får du som bruger fordel af et hurtigt og meget enkelt vinduesskift. Afhængigt af dine præferencer kan du som standard vælge mellem 0, 8, 15 og 17-hullers diske. Et speciallag forhindrer, at skiven smøres og tilstoppes, hvilket resulterer i en meget lang levetid.

Egenskab:

  • Form: Papirskive
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, kompositter, plast / PVC, gelcoat, træ, Maling / lak
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A-P22 P D A60
  • Diameter: 150 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Excentersliber

Fordel:

  • Ingen smøring og tilstopning af sprinkleren giver maksimal levetid
  • Meget høj lagerfjernelse takket være forbedret underlag
  • TYROLIT fast Change system til hurtig og nem vinduesskift takket være burrelåslukning

Anvendelse:

  • Til grov eller fin bearbejdning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat og træ

Materiale:

Plast
Kompositter
Gel Coat
Træ

Passer til:

Til grov- eller finbearbejdning af emner af plast, kompositmateriale, gelcoat og træ

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for højeste udskillelseshastighed
  • Kornstørrelser 80-120 til mellemgulv
  • Kornstørrelse 150-400 for en perfekt overflade finish

Særlige kendetegn:
  • Hurtig diskskift takket være TFC
  • Stabil papirbagside til alle applikationer
  • Højeste levetid