Fræsestift Z5 − fin A0616

Art.-nr.: 540400 A0616
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z5
Fortanding kort betegnelse Z5
Fortanding, finhedsgrad fin
Skæremateriale HM
Form A0616
Formbeskrivelse Cylinder uden endefortanding
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 16 mm
Samlet længde 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540400 A0616
EAN/GTIN 4045197155351

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Form cylinder (ZYA), uden endefortanding.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven