Fræsestift Z5 − fin D1210

Art.-nr.: 540400 D1210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Fortanding Z5
Fortanding kort betegnelse Z5
Fortanding, finhedsgrad fin
Skæremateriale HM
Form D1210
Formbeskrivelse kugle
Hoved-⌀ 12 mm
Hovedlængde 10 mm
Samlet længde 51 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 540400 D1210
EAN/GTIN 4045197155443

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal.
Form kugle (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven