Beskrivelse:
Keramiske fiberfiler er lavet af keramiske fibre af høj kvalitet, som er indlejret i en særlig harpiksbinding. De er velegnede til bearbejdning af overflader og svært tilgængelige områder i værktøj- og formfremstilling. Kornstørrelse 280 farvekode = lysebrun
Egenskab:
- Form: Flad
- Breddemål: 6 mm
- Slibemiddel: Keramisk fiber
- Længde metrisk: 150 mm
- Kornstørrelse: 280
- Højde: 2 mm
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
- Opnå meget gode overfladekvaliteter.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug fil i en vinkel på 45 grader for at opnå den højeste udtagningshastighed.
- Behandling af opgaver: Efterbehandling; gradvis finslibning; overfladebehandling
- Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Støbestål
- Kobber
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
Tilføj venligst den ønskede kornstørrelse til beskrivelsen.