• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Topnøgle med 2K-Haptoprene-T-greb, klingelængde 200 mm 8 mm

Art.-nr.: 622550 8
Rabat
92,38 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 8 mm
Hel længde 263 mm
Klingelængde 200 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 622550 8
EAN/GTIN 4045197721648

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet T-greb med Santoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-specialstål. Overflade forkromet.
Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-speciallegering. Forniklet og forkromet overflade.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven