{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 7 mm | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6,5 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 7 | |
EAN/GTIN | 4010886807064 | |
Producentnummer | 1394916 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse, Nøglestørrelse: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
642 styk på lager
22,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.076 styk på lager
23,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Overflade | forkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 160 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6,5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |