Udførelse:
Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.
Funktion:
Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.
Anvendelse:
Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Nøjagtighed:
± 3 % af den indstillede værdi.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.