• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2“ 30 Nm

Art.-nr.: 654471 30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.329,81 DKK /stk.
  • 901,44 DKK /stk.
  • 5.147,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 30 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 1,5 Nm - 30 Nm
Displayenhed, bredde 175 mm
Displayenhed, højde 64 mm
Displayenhed, dybde 72 mm
Vægt 1,4 kg
4-kantadapter 1/4 tommer; 3/8 tommer
Udvendig sekskant 10 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 100 V - 240 V
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654471 30
EAN/GTIN 5060207566667
Producentnummer 43518

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakt, handy testapparat.
  • Skruemontering på plane overflader (bord, væg etc.).
  • LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
  • Strømforsyningen foregår via den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning.
  • Måleenheder: Nm.

Fordel:

  • Meget nem betjening (minimering af fejl).
  • Også velegnet til brugere, der ikke er “kalibreringsspecialister”.
  • Kun en tast skal aktiveres for at sætte displayet på 0.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.

Nøjagtighed:

Procentuelle måleværdifejl ±1%.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.