Beskrivelse:
For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader Aggressiv børste. Velegnet til kraftig børstning i metalkonstruktioner såsom afkalkning, fjernelse af rust, afgratning, børstning af svejsesømme og fjernelse af klæberester og svejsestænk.
Egenskab:
- Antal, fletninger: 30 stk.
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 9000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 8500 RPM
- Breddemål: 13 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul: 22,2 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
- Ø udvendig metrisk: 178 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Længde, fræsning: 38 mm
Fordel:
- børste affedtes og efterlader ikke olierester på emnet.
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
- Meget god korrosionsbestandighed.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå optimale resultater kan du bruge dem på kraftige vinkelslibere.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af pletter; Fjern oxidlag, fjernelse af maling, behandling af rodsømme, behandling af svejsesømme, behandling af fillet søm
- Drevtyper: vinkelsliber; bøjning af akseldrev; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Passer til:
For at opnå optimale resultater skal du bruge kraftige vinkelslibere.
Bemærk:
For pakningsenhed 10 stk. skal du angive betegnelsen uden tilføjelsen ″POS″.