Beskrivelse:
Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust, udjævning, rengøring af svejsede sømme, nem afgratning og fjernelse af korrosion og lak. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader
Egenskab:
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 20000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 10000 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 15000 RPM
- Breddemål: 4 mm
- Registreringssystem: Skaft
- Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
- Ø udvendig metrisk: 20 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Kornstørrelse: Ikke specificeret
- Længde, fræsning: 3 mm
- Længde, i alt: 37 mm
Fordel:
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
- Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Duroplast
- Elastomer
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Træ
Passer til:
For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
Bemærk:
- Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.