Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Det kraftige forlængede drev til Heavy indsats har et højt drejningsmoment. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Trykluftdrevet skal bruges sammen med olie. 3 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 600 watt
- Omdrejningstal: 5000 RPM
- Spændetang: 7
- Ventildesign: Arm
- Version: Med forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,85 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,34 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 350 mm
- Antal oliedråber [min]: 5 dråber
- Nettovægt: 1,6 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Højde: 46 mm
Fordel:
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
- Særligt højt moment på grund af reduktionsgear.
- Præcis vejledning gennem komfortabel tohåndsbetjening.
- Den udvidede version af maskinen er velegnet til indsats på svært tilgængelige steder.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.