Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Udsugningsluftkanalen er placeret foran. Drevet skal bruges sammen med olie. Gennem håndtagsventilen har det praktiske drev en død mands gear. 3 m forsyningsluftslange med 1/4″ gevindtilslutning og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 600 watt
- Omdrejningstal: 22000 RPM
- Spændetang: 7
- Ventildesign: Arm
- Version: Uden forlænger
- Breddemål: 46 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,95 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,85 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 184 mm
- Antal oliedråber [min]: 5 dråber
- Nettovægt: 0,95 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8,5 mm
- Udsugningsluftafgang: Forrest
- Højde: 46 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Nem at styre ved medium kraft.
- På grund af udsugningsluftføringen foran kan den blæse det fjernede snavs i indsats'en væk.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.