Beskrivelse:
Turbinemotorer skiller sig ud på grund af deres stabile ydelse i højhastighedsområdet. Trykluftvinkelsliberen med turbinemotor har en værktøjsholder med gevind til værktøj med indvendig gevind eller flangeholder. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret nederst. Trykluftdrevet med indbygget centrifugalregulator må kun anvendes uden olie. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Tilslutningsgevind 1/2″ indvendig, 2 nøgler, 1 spændemøtrik, 1 spændeflange, 1 afstandsstykke, Beskyttelseshætte, vibrationsdæmpende håndtag.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydeevne uden olie: 2600 watt
- omdrejningstal uden olie: 12000 RPM
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 40 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,9 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 2,25 m³/min
- Længde metrisk: 295 mm
- Nettovægt: 2,2 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 16 mm
- Ø tråd: M14
- Ø værktøjsholder : 22,23 mm
- Udsugningsluft ud: Bund
- Højde: 97 mm
Fordel:
- Drevet er kraftfuldt.
- Drevet er optimalt designet til de anbefalede værktøjer med indvendigt gevind- eller flangemontering.
- Drevet er optimalt designet til de anbefalede værktøjer med indvendigt gevind- eller flangemontering på grund af gevindmonteringen. Maks. Værktøjsdiameter op til 125 mm.
- Den indbyggede centrifugalstyreenhed sikrer en konstant omdrejningstal i indsats.
- Spindellås til værktøjsskift med en nøgle.
Bemærk: