Beskrivelse:
På grund af deres høje fleksibilitet er den ideel til meget fin afgratning og omarbejde i svært tilgængelige områder. Anbefales især til bearbejdning af meget små huller, riller og gennemføringer i værktøj- og formfremstilling.
Egenskab:
- Slibemiddel: Korund A.
- Længde metrisk: 15 m
- Ø udvendig metrisk: 1,8 mm
- Kornstørrelse: 180
Fordel:
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
- Lav slitage på grund af høj slidstyrke og meget god kornvedhæftning.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Skær om nødvendigt til det ønskede mål.
- Behandling af opgaver: Rengør; trinvis finslibning; skrubbearbejde; overfladebehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Bemærk:
Tilføj venligst den ønskede kornstørrelse til beskrivelsen.