Beskrivelse:
Værktøjerne i speciallinjen SGP er specielt udviklet til specielle opgaver og giver brugeren afgørende fordele i forhold til konventionelle produkter. Desuden indeholder den særlige linje SGP værktøjer, der tilbyder den ultimative økonomi på grund af deres særligt høje ydeevne i indsats. POLIFAN-CURVE-ventilatorskiven er specielt udviklet til bearbejdning af filetsøm. Det er den eneste skive i verden, der er dækket med lameller på slibesiden, på bagsiden og på radius. POLIFAN KURVEN fra Pferd er patenteret i mange lande rundt om i verden. Højtydende skive til maksimal fjernelse af materiale på stål og rustfrit stål (INOX). Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du hurtigt og bekvemt skifte værktøj. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet i en positiv pasform på vinkelsliberen. Dette garanterer sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan modstå barske og barske driftsforhold.;X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelsliber: Placer værktøjet i X-LOCK armaturet, klik på det - du er færdig. Udskiftning af tilbehør til vinkelslibere har aldrig været så nemt. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som Pferd. Eksempelvis har Pferd udviklet princippet for tilslutning af X-LOCK stempeldele med de limede slibemiddel, ventilatorskiver og børster, og har skabt forudsætningerne for industriel produktion.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 12200 RPM
- Form: PFR-KURVE
- Størrelse: M (11 mm)
- Registreringssystem: X-LOCK
- Halsradius: 5 mm
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
- Ø udvendig metrisk: 125 mm
- Kornstørrelse: 40
Fordel:
- Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift.
- Fastgør værktøjet ved at klikke på det.
- POLIFAN diske med X-LOCK kan også bruges på konventionelle vinkelslibere med gevind M14 og 5/8″-11.
- Fremragende værktøjslevetid ved filletbearbejdning samt høj lagerudskillelsesevne, som sikrer hurtig arbejdsgang og besparelser i produktionsomkostninger.
- Fremragende værktøjslevetid ved bearbejdning af filetsømme.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Efter slitage på omkredsen, fortsæt med at blive brugt som en konventionel ventilatorskive. For filetradier > 5 mm eller en svejsetykkelse (en dimension) ≤ 6 mm ved 90 graders samling, bredde ved radius: 11 mm Placer værktøjet på vinkelsliberens X-LOCK-spændesystem, og fastgør det ved at trykke det lidt ned. Værktøjet klikker på plads. Slip værktøjet ved at betjene grebet.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, bearbejdning af svejsesømme, filetbearbejdning
- Drevtyper: Vinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål