Udførelse:
Beskrivelse:
Sættene indeholder højtydende forsænkningsværktøjer med en forsænkningsvinkel på 90 grader til forsænkning af 90 graders skruer til særligt hårde og hårde materialer som legering og højstyrkestål og rustfrit stål (INOX). Takket være HICOAT belægning HC-FEP har de en høj hårdhed og slidstyrke. De er meget temperaturbestandige og har en særlig lang levetid. De kan også bruges i det højere skærehastighedsområde og uden kølemidler eller smøremidler. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.
Egenskab:
- Antal, indhold: 6 stk.
- Pferd-type: set KES HSS din 335 C90 6 HC-FEP
- Udførelse: HC-FEP
- Indhold af værktøj Ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
Fordel:
- Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
- Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
- Meget lang standtid.
- Emnets høje overfladekvalitet.
- Kan bruges universelt på næsten alle materialer.
Anvendelse:
Anbefalinger til brug: Særligt velegnet til fremstilling af forsænkninger til 90°-skruer.