Workshop filsæt WR 5-tlg. I rulletaske 250mm Hieb 3 til finbearbejdning, efterbehandling

Art.-nr.: 4007220011461
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220011461
EAN/GTIN 4007220011461
Producentnummer 11800543
L-nummer L51060 52

Betegnelse

Udførelse:

  • WR

Beskrivelse:

Kvalitetsfiler til industri og håndværk i beskyttende og klimaresistent PVC rulletaske til opbevaring i værktøjskuffert eller på filebænk. Hver fil har en ergonomisk fil hæfte. Krydssnit til efterbehandling og efterbehandling.

Egenskab:

  • Pferd-type: 543
  • Udførelse: WR
  • Længde metrisk: 250 mm

Fordel:

  • Velegnet til en bred vifte af applikationer.
  • Inkluderer den matchende rulletaske til den pladsbesparende opbevaring.
  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug filerne til efterbehandling og efterbehandling.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Bemærk:

Angiv venligst den ønskede version.
WR = værkstedsmapper i rullepose
WRU = værkstedsmapper i rullekuffert med yderkarton