PLUS-fil med mappen Flaschstumpf 300mm Special Blow reducerer tilføjelsen af filen

Art.-nr.: 4007220006948
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værkstedsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220006948
EAN/GTIN 4007220006948
Producentnummer 11215306
L-nummer L51060 296

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd producerer filer til værkstedet med de højeste kvalitetsstandarder. De er kendetegnet ved en lang levetid og meget god fjernelse ydeevne. Rektangulær fil med snit på tre sider, den ene side uhugget. Version med fiskestang. Formular A i henhold til din 7261. Velegnet til bearbejdning af rektangulære geometrier. Fremragende filegenskaber takket være den specielle Cut PFERD-PLUS. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1112
  • Breddemål: 30 mm
  • Skråstreg: PLUS snit
  • Længde metrisk: 300 mm
  • Højde: 6,5 mm
  • inkl. skaft: FH 5/1

Fordel:

  • Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
  • Lang standtid.
  • Applikationsorienteret udførelse.
  • Let og strømbesparende arbejde takket være spade-formede filtænder.
  • Ingen tilstopning under bearbejdning af bløde materialer takket være brede spånbrydere.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink