nøglefil Flachspietz 100mm Hieb 2 til filigrane fjerarbejde

Art.-nr.: 4007220010532
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Nøglefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220010532
EAN/GTIN 4007220010532
Producentnummer 11501102
L-nummer L51060 171

Betegnelse

Beskrivelse:

Små filer til let og delikat arkiveringsarbejde er særligt velegnede til værktøj og formfremstilling. Pferd producerer disse filer i henhold til specifikationerne i din 7283. Rektangulær, spids fil med et snit på fire sider. Version med fiskestang. Tværsnit til universelt filarbejde. Disse nøglefiler leveres i industriel emballage uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1127
  • Breddemål: 10 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 100 mm
  • Højde: 1,4 mm

Fordel:

  • Alsidig.
  • Meget praktisk design til behandling af sarte komponenter.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling; slibning; overfladebehandling; kantbehandling
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink