Beskrivelse:
Ripple-filer og makuleringsmaskiner har en central aksel og har en Schweizer-skæring i begge ender. De kan bruges til en lang række anvendelser til bearbejdning af de mindste komponenter, f.eks. i værktøj- og formfremstilling, smedning eller til gravering af en lang række overflader. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning. riffelfil af længde 180 mm (medium version).
Egenskab:
- Pferd-type: 607
- Breddemål: 4,5 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 180 mm
- Højde: 4,5 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden en ripple filholder.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Bemærk:
De riflede filer med slaglængde 0 og 2, som ikke er anført i tabellen, fås ikke på lager. Derfor er leveringstiden for disse filer ca. 8 uger.
Angiv venligst det ønskede snit.