Præcisionsnålefil ca. 180 mm Swiss bat 00, meget grov

Art.-nr.: 4007220274187
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220274187
EAN/GTIN 4007220274187
Producentnummer 12806181
L-nummer L51180 97

Betegnelse

Beskrivelse:

De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. Tværsnit til meget grov præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 106
  • Form: Rund
  • Skråstreg: 00
  • Længde metrisk: 180 mm
  • Ø udvendig metrisk: 3,5 mm
  • Ø metrisk skaft: 3,5 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Tilbehør