Beskrivelse:
De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nålefiler. Tværsnit til medium præcisionsbearbejdning. Profilerne fladspidsede (101), fuglepløs (103), kniv (107), fladspidsede med runde kanter (113), flad kedelig med runde kanter (114) og fuglepløs rund oval (115) fås ikke enkeltvis, men kun i set.
Egenskab:
- Antal, indhold: 12 stk.
- Pferd-type: NFB 120
- Skråstreg: 1
- Længde metrisk: 140 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
- Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Leveres i praktisk plastboks.
Bemærk:
Profilerne fladspids (101) 140, 180 og 200 mm, fugletunge (103) 140, 180 og 200 mm, kniv (107) 140 og 180 mm, baret (109) 180 og 200 mm, fladspids med runde kanter (113) fås ikke enkeltvis, men kun i sæt.
Leveres i PVC-rullepose eller i praktisk plastkasse.
Angiv venligst det ønskede snit.