Præcisions-nålefil trekantet 200 mm Swiss bat 2, mellemfin

Art.-nr.: 4007220273791
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsnålefile

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220273791
EAN/GTIN 4007220273791
Producentnummer 12804204
L-nummer L51180 122

Betegnelse

Beskrivelse:

De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. Tværsnit til medium-fin præcisionsbearbejdning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 104
  • Form: Trekant
  • Breddemål: 4,4 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 200 mm
  • Ø metrisk skaft: 3,75 mm

Fordel:

  • Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
  • Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Egnede produkter

Tilbehør